Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990734
Cod. Produttore
990734
Cod. EAN
8016692408989

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coperchio trasparente
  • Tipo: Piatto
  • Codice prodotto: 1990734
  • Serie: RT-CCWS
  • Classe ETIM: EC002248
  • Utilizzo: Supporto marcatura
  • Materiale: Plastica trasparente
  • Applicazione: Protezione componenti
Coperchio trasparente piatto realizzato in plastica resistente, ideale per la protezione e la copertura di componenti elettrici. Il design semplice e lineare garantisce un'installazione agevole e una finitura pulita, mantenendo visibilità e accessibilità ai dispositivi sottostanti. Perfetto per applicazioni che richiedono un materiale leggero e durevole, assicurando sicurezza e funzionalità nell'ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPERCHIO RT-CCWS TRASPAR. PIATTO 1990734 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

1000 mm

altezza

9 mm

materiale

Plastica

Produttore

Coperchio trasparente piatto 1000mm accessori cablaggio industriale