Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990667
Cod. Produttore
990667
Cod. EAN
8016692455181

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Materiale: Trasparente
  • Tipo: Coperchio piatto
  • Serie: RT-CCPS
  • Classe ETIM: EC002248
Coperchio piatto trasparente realizzato in plastica resistente, ideale per proteggere e completare installazioni elettriche. Il design sottile e trasparente consente un facile controllo visivo senza compromettere la sicurezza e la funzionalità dell'impianto. Questo componente garantisce una protezione efficace contro polvere e agenti esterni, mantenendo al contempo un aspetto pulito e ordinato. La sua leggerezza e facilità di montaggio lo rendono una soluzione pratica per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPERCHIO RT-CCPS TRASPARENTE PIATT990667 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

650 mm

altezza

15 mm

materiale

Plastica

Produttore

Coperchio trasparente piatto 650mm per cablaggio industriale