Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990735
Cod. Produttore
990735
Cod. EAN
8016692259666

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: RT-CCPS
  • Materiale: Trasparente
  • Tipo: Coperchio piatto
Coperchio trasparente piatto realizzato in plastica, progettato per offrire protezione e resistenza negli impianti elettrici. La sua superficie liscia e trasparente consente un facile controllo visivo senza necessità di rimozione, garantendo al contempo un aspetto pulito e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo, questo coperchio combina praticità e qualità dei materiali per assicurare una protezione efficace degli elementi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPERCHIO RT-CCPS TRASP.PIATTO 1000990735 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

1000 mm

altezza

15 mm

materiale

Plastica

Produttore

Coperchio RT-CCPS trasparente piatto 1000mm accessori cablaggio industriale