Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990457
Cod. Produttore
990457
Cod. EAN
8016692455167

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Materiale: Trasparente
  • Funzione: Supporto marcatura
  • Serie: RT-CCPS
Coperchio trasparente piatto realizzato in plastica di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio autoadesivo sicuro e pratico. La sua struttura resistente garantisce protezione e durabilità, mantenendo al contempo un design discreto e funzionale. Questo accessorio è perfetto per completare e proteggere componenti elettrici in modo efficiente, assicurando facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPERCHIO RT-CCPS TRASPARENTE PIATT990457 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

430 mm

altezza

15 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Coperchio trasparente piatto 430mm per marcatura industriale