› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Coperchio trasparente IP65 con chiusura brevettata per basi CI E X V

Cod. Rexel KM17203
Cod. Produttore 017203
Cod. EAN 4015080172031

Informazioni principali

  • Descrizione: D125-CI43 COPERCHIO TRASPARENTE
  • Grado protezione: IP65
  • Chiusura: Brevettata con sovrapressione
  • Guarnizione: Perimetrale in spuma
  • Profondità montaggio: 125 mm
  • Compatibilità: Basi CI E, X, V
  • Serrature: Azionamento con attrezzo
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Coperchio trasparente realizzato in plastica non trattata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e visibilità del contenuto. Il materiale plastico garantisce leggerezza e resistenza, mentre la superficie non trattata assicura una finitura naturale e funzionale. Progettato per essere utilizzato in ambienti interni, questo componente è versatile e adatto a molteplici installazioni elettriche senza necessità di adattamento per pannelli di tetto o al suolo. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Coperchio trasparente, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=125mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, versione serrature: azionamento con attrezzo (non accessibile agli utenti meno esperti)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

375 mm

altezza

250 mm

profondità

65 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Coperchio trasparente IP65 con chiusura brevettata per basi CI E X V