Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9ZX01573
Cod. Produttore
LA9ZX01573
Cod. EAN
3606480100093

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: PowerPact J,H,L
  • Numero poli: 3P
  • Modalità montaggio: Aggancio
  • Colore: Grigio
  • Attrezzature fornite: 5 sin., 5 destra
  • Certificazioni: IEC, UL
  • Serie: PowerPact Multistandard
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio terminale per supporto sbarra di distribuzione UL 3P

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Schermatura elemento terminale

Accessorio

Serie

PowerPact Multistandard

Produttore

Coperchio terminale per supporto sbarra di distribuzione UL 3P