› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Coperchio riduzione metallico zincato 200x75mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27516
Cod. Produttore 27516
Cod. EAN 8000126275162

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio riduttore
  • Larghezza: 200/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC27516
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di riduzione per raccorderia, realizzato in materiale metallico resistente e adatto per proteggere e coprire connessioni di canalizzazioni elettriche. Progettato per garantire una perfetta adattabilità e sicurezza nelle installazioni, assicura una protezione efficace contro polvere e agenti esterni, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita la gestione degli spazi ridotti grazie alla sua forma funzionale e robusta. Descrizione del produttore: Straight Reducer Cover, Width 200/75mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio riduzione metallico zincato 200x75mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili