› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Coperchio ricambio resina antiurto per scatole elettriche MULTIBOX

Cod. Rexel BTI16201C
Cod. Produttore 16201C
Cod. EAN 8012199051079

Informazioni principali

  • Descrizione: coperchio di ricambio
  • Materiale: resina antiurto
  • Completo di: viti di fissaggio
  • Superficie: tinteggiabile
  • Serie: MULTIBOX
  • Codice prodotto: BTI16201C
  • Quantità consigliata: 30 pezzi
  • Uso: per scatola art. 16201

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copertura di ricambio rettangolare in plastica grigia, progettata per garantire protezione e resistenza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali durevoli, assicura una chiusura sicura e affidabile per scatole di derivazione, mantenendo l'integrità degli impianti. La superficie liscia e il design essenziale permettono un montaggio semplice e una perfetta integrazione con l’ambiente circostante. Ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono funzionalità e durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coperchio di ricambio per scatola art. 16201 - in resina antiurto - completo di viti di fissaggio - superficie tinteggiabile

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

MULTIBOX

Coperchio ricambio resina antiurto per scatole elettriche MULTIBOX