› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Coperchio ricambio MULTIBOX resina antiurto per cassette incasso

Cod. Rexel BTI16206C
Cod. Produttore 16206C
Cod. EAN 8012199108094

Informazioni principali

  • Materiale: resina antiurto
  • Completo di viti di fissaggio
  • Superficie tinteggiabile
  • Tipo: coperchio di ricambio
  • Compatibile con scatola art. 16206
  • Serie: MULTIBOX
  • Quantità consigliata: 15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di ricambio rettangolare in plastica di colore grigio, progettato per garantire protezione e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elemento di chiusura robusto e funzionale. La sua forma rettangolare e il design semplice ne facilitano l’installazione e l’integrazione in diverse configurazioni. Adatto per sostituire o integrare coperture di scatole elettriche, assicura sicurezza e affidabilità nell’utilizzo quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coperchio di ricambio per scatola art. 16206 - in resina antiurto - completo di viti di fissaggio - superficie tinteggiabile

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

MULTIBOX

Coperchio ricambio MULTIBOX resina antiurto per cassette incasso