› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina di Cablaggio

Coperchio ricambio halogen free 80mm copertura canali elettrici impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL5320A00
Cod. Produttore 1SL5320A00
Cod. EAN 8000126272314

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio di ricambio HF
  • Larghezza: 80 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Termoplastico
  • Halogen Free: Sì
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Serie: LC1SL5320A00

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di ricambio HF progettato per canali elettrici, realizzato con materiali resistenti e durevoli. Ideale per la protezione e la copertura dei cavi all'interno di impianti elettrici, garantisce un'installazione sicura e ordinata. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo elevati standard di qualità e affidabilità nel settore degli accessori per impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wiring Duct Cover, Width 80mm, Length 2m, Grey, Halogen Free
Coperchio ricambio halogen free 80mm copertura canali elettrici impianti