› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Coperchio raccordo riduttore sinistro zincato 100x75 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27532
Cod. Produttore 27532
Cod. EAN 8000126275322

Informazioni principali

  • Serie: LC27532
  • Copertura riduzione sx
  • Larghezza: 100/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per raccordo riduttore sinistro in lamiera zincata, progettato per garantire protezione e durabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura un fissaggio sicuro e una copertura efficace delle giunzioni, mantenendo l’integrità dell’impianto e facilitando la manutenzione. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta affidabilità e robustezza. Descrizione del produttore: Left Reducer Cover, Width 100/75mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio raccordo riduttore sinistro zincato 100x75 mm per impianti elettrici