Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04919
Cod. Produttore
LVS04919
Cod. EAN
3606481880284

Informazioni di prodotto

Segregazione piena L800 P400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio per quadri PrismaSeT P progettati per la posizione inferiore delle sbarre di distribuzione orizzontali È compatibile con sbarre di distribuzione LGYE 2500A o BS 3200A e ha una larghezza di 800 mm e una profondità di 400 mm. Il coperchio è costituito da polvere epossidica di poliestere opaco (RAL 9003) bianca e ha un numero di moduli verticali di 3.

colore

Bianco

larghezza

400 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Coperchio quadro PrismaSeT segregazione piena L800 P400 per sbarre distribuzione orizzontali