Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503CG
Cod. Produttore
503CG
Cod. EAN
8012199117645

Informazioni di prodotto

Il coperchio protettivo BTI503CG offre una soluzione pratica e sicura durante i lavori di muratura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione rapida
  • Protezione efficace della scatola da incasso
  • Risparmio di tempo nei cantieri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Preserva l’integrità dell’impianto elettrico
  • Garantisce sicurezza e durata nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
coperchio protettivo per scatola da incasso 503E, da usare durante i lavori di muratura

senza alogeni

lunghezza

100 mm

profondità interna

2.5 mm

larghezza

62 mm

forma

rettangolare

superficie

non trattato

fissaggio degli apparecchi

allargare

colore

arancione

materiale

plastica

esecuzione

singolo

fissaggio del coperchio

da fissare a scatto

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

Coperchio protettivo per scatola da incasso 503E

€ 0,127 x 1 pz.
(pz.)
200 pz.
Q.tà consigliata info