Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06494
Cod. Produttore
06494
Cod. EAN
8000126064940

Informazioni di prodotto

VERTICAL INSIDE BEND 45° COVER 200

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio per deviazione salita angolata a 45 gradi, realizzato in materiale resistente per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per coprire e proteggere le connessioni in impianti di distribuzione elettrica, assicura una chiusura stabile e duratura. Progettato per facilitare l'accesso e la manutenzione, contribuisce a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Cover for 45 Degree Vertical Inside Bend, for Base 200mm, Galvanized

Produttore

ABB

Coperchio deviazione salita angolata 45° zincato base 200 mm per impianti elettrici