› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

COPERCHIO CIECO DI CHIUSURA VANO PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI 16-32A - IP65

Cod. Rexel GWGW66703N
Cod. Produttore GW66703N
Cod. EAN 8011564749658

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio per prese 16-32A
  • Dimensioni: 220x103 mm
  • Grado di protezione: IP65
  • Resistenza al filo incandescente: 650 °C
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Codice Electrocod: 2222
  • Serie: IB, Building
  • Normativa: CE, IEC, CENELEC, CEI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

COPERCHIO CIECO DI CHIUSURA VANO PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI 16-32A - IP65
€ 8,43 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info