Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83935
Cod. Produttore
83935
Cod. EAN
3303430839354

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero poli: 3P+N+T
  • Grado protezione IP: IP67
  • Grado protezione IK: IK08
  • Materiale: Polimero autoestinguente
  • Dimensioni (HxLxP): 250x103x70 mm
  • Temperatura funzionamento: -25…40 °C
  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio di chiusura stagno per spine fisse BT 16A 3P+N+T - [prezzo per 100 pz]

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Collare a scatto

Accessorio

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Coperchio chiusura stagno spine fisse 16A 3P+N+T IP67 per uso industriale