› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina di Cablaggio

Coperchio canalina cablaggio PVC 60mm grigio 2m protezione cavi elettrici interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05306
Cod. Produttore 05306
Cod. EAN 8000126053067

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Larghezza: 60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Colore: Grigio
  • Protezione: EN50085-1, EN50085-2-3
  • Conformità: Low Voltage Directive
  • Certificazioni: UL1565, CSA C22.2
  • Serie: LC05306

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per canalina di cablaggio realizzato in PVC, progettato per proteggere e organizzare i cavi elettrici in modo sicuro ed efficiente. Questo accessorio garantisce una copertura resistente e durevole, ideale per installazioni elettriche in ambienti interni, facilitando la gestione ordinata dei cablaggi e migliorando la sicurezza dell’impianto. Il materiale in PVC assicura leggerezza e facilità di montaggio, mantenendo al contempo un aspetto pulito e professionale. Descrizione del produttore: Wiring Duct Cover, Width 60mm, Length 2m, Grey
Coperchio canalina cablaggio PVC 60mm grigio 2m protezione cavi elettrici interno