› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina di Cablaggio

Coperchio canalina cablaggio PVC 25mm resistente per protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05302
Cod. Produttore 05302
Cod. EAN 8000126053029

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Larghezza: 25 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Colore: Grigio
  • Serie: LC05302
  • Norme: EN50085-1, EN50085-2-3
  • Certificazioni: UL1565, CSA C22.2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per canalina di cablaggio realizzato in PVC resistente, progettato per proteggere e organizzare i cavi elettrici in modo sicuro ed efficiente. La sua struttura garantisce una facile installazione e una copertura stabile, ideale per ambienti domestici e professionali. Il materiale in PVC assicura durabilità e resistenza all’usura nel tempo, mantenendo un aspetto pulito e ordinato. Questo accessorio è compatibile con canaline di dimensioni standard e contribuisce a migliorare la gestione dei cablaggi elettrici, facilitando la manutenzione e riducendo il rischio di danni ai cavi. Descrizione del produttore: Wiring Duct Cover, Width 25mm, Length 2m, Grey
Coperchio canalina cablaggio PVC 25mm resistente per protezione cavi elettrici