Descrizione del prodotto
Coperchio per canale portacavi di colore blu, con dimensioni di 100 mm di larghezza e 2000 mm di lunghezza. Progettato per garantire una protezione efficace e un'installazione ordinata degli impianti elettrici, questo coperchio offre robustezza e resistenza, assicurando durata nel tempo. Ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 2000mm, Width 100mm, Height 75mm, Ingress Protection IP 40, Painted Bright Blue