Descrizione del prodotto
Coperchio per canale portacavi di colore blu, con dimensioni di 300x2000 mm. Progettato per garantire protezione e sicurezza degli impianti elettrici, offre una soluzione robusta e durevole per la copertura dei canali, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 2000mm, Width 300mm, Height 75mm, Ingress Protection IP 40, Painted Bright Blue