Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09432
Cod. Produttore
09432
Cod. EAN
8000126094329

Informazioni di prodotto

CABLE TRAY/LADDER COVER HDG 300

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio per canale o passerella GAC di dimensioni 300, realizzato in materiale resistente e adatto per la protezione e la copertura di impianti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e facilità di installazione, assicura una protezione efficace contro polvere e urti, mantenendo ordine e sicurezza negli ambienti tecnici. Ideale per applicazioni elettriche industriali e civili, offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi e delle canalizzazioni. Descrizione del produttore: Cable Tray/Ladder Snap-On Cover, Length 1500mm, Width 300mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Coperchio canale passerella 300 mm zincato a caldo protezione impianti elettrici industriali e civili