Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07224
Cod. Produttore
07224
Cod. EAN
8000126072242

Informazioni di prodotto

METAL TRUNKING COVER 200X1000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il coperchio per canale Z 200x1000 rappresenta una soluzione robusta e funzionale per la protezione e il contenimento dei cablaggi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici, offrendo un’ottima copertura per canali di dimensioni 200 mm di larghezza e 1000 mm di lunghezza. Il design semplice e lineare facilita il montaggio e l’integrazione in diversi contesti, assicurando al contempo protezione da polvere e danni meccanici. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo coperchio è un componente essenziale per la gestione ordinata e sicura dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 1000, Width 200mm, Galvanized

Produttore

ABB

Coperchio canale metallico galvanizzato 200x1000 mm per protezione cablaggi elettrici industriale e civile