› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

COPERCHIO BARRA INDUSTRIALE, INOX,

Cod. Rexel DEH472289
Cod. Produttore 472289
Cod. EAN 4013364090989

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Protezione: Corrosione
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Lunga
  • Serie: DEH472289
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Ambienti esigenti
  • Funzionalità: Affidabile

Descrizione del prodotto

Scopri il Coperchio Barra Industriale DEH472289, realizzato in acciaio inox di alta qualità. Questo prodotto è progettato per garantire una protezione efficace e duratura, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione in inox assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, perfetto per ambienti di lavoro esigenti. Scegli un coperchio che combina funzionalità e robustezza, offrendo soluzioni affidabili per le tue esigenze industriali. Descrizione del produttore: Scopri il Coperchio Barra Industriale DEH472289, realizzato in acciaio inox di alta qualità. Questo prodotto è progettato per garantire una protezione efficace e duratura, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione in inox assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, perfetto per ambienti di lavoro esigenti. Scegli un coperchio che combina funzionalità e robustezza, offrendo soluzioni affidabili per le tue esigenze industriali.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

cappuccio di copertura

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

COPERCHIO BARRA INDUSTRIALE, INOX,