Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04871
Cod. Produttore
LVS04871
Cod. EAN
3606481880246

Informazioni di prodotto

Segregazione Canalis

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio dell'armadio PrismaSeT P. È compatibile con vani di larghezza 650 mm. Il coperchio è costituito da polvere epossidica di poliestere opaco (RAL 9003) bianca e ha un numero di moduli verticali di 9.

colore

Bianco

larghezza

575 mm

altezza

450 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Coperchio armadio PrismaSeT 650 mm polvere epossidica poliestere opaco bianco moduli verticali 9