Prodotti / Civile residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48020AB
Cod. Produttore
GW48020AB
Cod. EAN
8034035087707

Informazioni di prodotto

Green Wall è un sistema innovativo per installazioni su pareti leggere e cartongesso, progettato per ottimizzare tempi e qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e materiali leggeri
  • Risparmio di tempo con soluzioni brevettate e guida DIN integrata
  • Compatibilità con dispositivi domotici per installazioni avanzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale
  • Elevata resistenza termica (GWT 850°C) per durabilità e sicurezza
  • Soluzioni complete per quadri e cassette che garantiscono efficienza energetica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

colore

Bianco

larghezza

186 mm

Tipologia

Coperchio di montaggio

senza alogeni

forma

Rettangolare

lunghezza

506 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

codice RAL (simile)

9013

per larghezza scatola/cassetta

186 mm

per lunghezza scatola/cassetta

506 mm

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

COPERCHIO ANTIURTO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO PER CASSETTE DI DERIVAZIONE 48 PT DIN DA INCASSO 480X160 - IK10