Prodotti / Civile residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48019AB
Cod. Produttore
GW48019AB
Cod. EAN
8034035087295

Informazioni di prodotto

Green Wall offre un sistema innovativo per pareti leggere, ottimizzando installazione e funzionalità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a soluzioni brevettate e materiali tecnopolimerici
  • Risparmio di tempo con cassette dotate di guida DIN integrata
  • Compatibilità con dispositivi domotici e quadri di distribuzione fino a 72M

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza
  • Alta resistenza termica fino a 850°C
  • Soluzioni conformi alle normative CEI per affidabilità e durata

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

colore

Bianco

larghezza

178 mm

Tipologia

Coperchio di montaggio

senza alogeni

forma

Rettangolare

lunghezza

418 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

codice RAL (simile)

9013

per larghezza scatola/cassetta

178 mm

per lunghezza scatola/cassetta

418 mm

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

COPERCHIO ANTIURTO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO PER CASSETTE DI DERIVAZIONE 48 PT DIN DA INCASSO 392X152 - IK10