› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

COPERCHIO A TENUTA STAGNA PER SPINE FISSE - 2P+T 16A

Cod. Rexel GWGW60263
Cod. Produttore GW60263
Cod. EAN 8011564010949

Informazioni principali

  • Serie: IEC 309 HP
  • Tensione nominale: fino a 125A
  • Tipologia: Prese e spine mobili e incasso
  • Grado protezione: IP44/IP54/IP66-IP69
  • Connessione: vite, molla, mantello
  • Configurazione: 2P+T 16A
  • Standard: Norme IEC 309
  • Applicazione: Installazioni industriali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

numero di poli

3 ... 3

Serie

Building,IEC 309 HP

COPERCHIO A TENUTA STAGNA PER SPINE FISSE - 2P+T 16A
€ 2,09 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info