Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK2CA3
Cod. Produttore
AK2CA3
Cod. EAN
3389110570243

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu (RAL 5000)
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 30 mm
  • Materiale: PVC (polivinilcloruro)
  • Temperatura esercizio: -5…60 °C
  • Resistenza al fuoco: 960 °C IEC 60695-2-1/1
  • Ritardo di fiamma: V-0 UL 94
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio canalina per PanelSeT CRN, S3D/Thalassa PLA, PLS, Lunghezza 2000 mm. La larghezza della canalina portacavi è di 30 mm. Componente di copertura, accessorio di cablaggio. Temperatura di esercizio da -5 a 60 °C. Set di 8 unità. Realizzato in PVC (cloruro di polivinile). RAL blu 5000. Resistenza al fuoco 960 °C, norme VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660.

colore

Blu

per larghezza canale

30 mm

lunghezza

2000 mm

Serie

PanelSeT CRN