Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1513140
Cod. Produttore
1513140
Cod. EAN
8032887057107

Informazioni di prodotto

Cop curva piana 45? - 500 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copertura curva piana a 45 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per proteggere e gestire il passaggio di cavi elettrici in impianti di distribuzione. Progettata per garantire sicurezza e durata nel tempo, si adatta perfettamente a installazioni che richiedono un angolo preciso per la deviazione dei conduttori. La finitura di alta qualità assicura una protezione efficace contro polvere e agenti esterni, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. Questo accessorio è fondamentale per un'organizzazione ordinata e sicura dei cablaggi in ambienti industriali e civili.

cambio di direzione

orizzontale

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

piegatura (angolo)

45°

lunghezza

530 mm

larghezza

550 mm

Produttore

Copertura curva piana 45° B400 zincata per protezione cavi impianti elettrici