Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1523120
Cod. Produttore
1523120
Cod. EAN
8032887058050

Informazioni di prodotto

Cop curva piana 45? - 300 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva piana a 45 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e finitura di angoli in impianti. Progettata per garantire una perfetta adattabilità e un montaggio semplice, assicura sicurezza e durata nel tempo. La sua forma specifica consente di gestire con efficienza il passaggio dei cavi, mantenendo ordine e protezione nelle installazioni elettriche.

larghezza

288 mm

lunghezza

354 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

a cerniera

adatto per mantenimento funzionalità

acciaio inossidabile, decapato

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva piana 45° 200 mm materiale resistente per impianti elettrici