Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1526120
Cod. Produttore
1526120
Cod. EAN
8032887058357

Informazioni di prodotto

Cop cur snod sal/disc - 300 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva snodata per salvavita e dispositivi di interruzione, realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire una protezione efficace e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità, assicura facilità di installazione e adattabilità grazie alla sua struttura articolata. Questo componente è studiato per integrarsi perfettamente con sistemi di protezione elettrica, offrendo un design funzionale che tutela i collegamenti e previene danni accidentali.

larghezza

200 mm

lunghezza

300 mm

piegatura (angolo)

regolabile

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura curva snodata protezione salvavita dispositivi interruzione installazione elettrica