Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEEHG2000
Cod. Produttore
EHG2000
Cod. EAN
8016692627946

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2000 W
  • Alimentazione: 230-240 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Controllo: elettronico
  • Funzione: restrizione TERMO-ROLL
  • Tipo: convogliatore aria calda
  • Serie: CEEHG2000
  • Regolazione: temperatura
Con questo convogliatore ad aria calda da 2000W è possibile regolare continuamente il flusso d'aria per un controllo preciso durante l'utilizzo. Il dispositivo è dotato di regolazione della temperatura, offrendo versatilità e adattabilità a diverse applicazioni elettriche. Progettato per garantire prestazioni affidabili, è uno strumento ideale per lavori che richiedono un riscaldamento controllato e costante. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore:

    Convogliatore ad aria calda a controllo elettronico con regolazione della temperatura, 2000 W di potenza, per il restringimento dei TERMO-ROLL.

    Alimentazione: 230-240 V - 50 Hz.

con regolazione della temperatura

Potenza nominale assorbita

2000 W

peso macchina

0,85 kg

Regolazione del flusso d'aria

Continuamente variabile

temperatura

50 ... 600 °C

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Produttore

Convogliatore aria calda 2000W controllo elettronico restringimento termo-roll