› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Convertitore segnali isolato 0-5V a 4-20mA alimentato loop per misure elettriche e fisiche

Cod. Rexel WD7760054120
Cod. Produttore 7760054120
Cod. EAN 6944169656606

Informazioni principali

  • Serie: ACT20P
  • Isolamento elettrico universale
  • Applicazione universale
  • Amplificatore per parametri elettrici
  • Misura parametri fisici
  • Protezione elevata
  • Adatto per registrazioni
  • Codice prodotto WD7760054120

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

altezza

117,2 mm

profondità

114 mm

assorbimento di potenza

2 W

tipo di alimentazione elettrica

Passivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Convertitore segnali isolato 0-5V a 4-20mA alimentato loop per misure elettriche e fisiche