Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERMC2UUBD
Cod. Produttore
RMC2UUBD
Cod. EAN
3606487614142

Informazioni di prodotto

Convertitore di segnale, Harmony Analog, 6,2 mm, V o I universale, duplicatore di segnale, 0...20 mA, 0...10 V, 0...5 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'RMC2UUBD è un convertitore di segnale universale progettato per convertire e duplicare la misura dei segnali analogici in 2x segnali analogici isolati per una perfetta integrazione con i sistemi di controllo dei processi di automazione industriale. Questo duplicatore di segnali universale converte e duplica un segnale analogico 0(1)...5V o 0(2)10V o 0(4)...20mA. Grazie al design ultracompatto di 6,2 mm, al layout di facile accesso al cablaggio e ai LED diagnostici integrati, RMC2UUBD semplifica l'installazione, la messa in servizio e la risoluzione dei problemi, rendendolo ideale per i pannelli con limiti di spazio e per gli ambienti industriali più esigenti. Grazie agli interruttori DIP switch configurabili, gli utenti possono facilmente impostare diversi condizionamenti del segnale analogico per soddisfare requisiti specifici. Soddisfa gli standard internazionali con le certificazioni CE, UKCA, cULus e DNV.

larghezza

6,2 mm

altezza

110 mm

profondità

110 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Harmony Analog

Produttore

Convertitore segnale analogico universale 6,2 mm duplicatore 0-20 mA 0-10 V automazione industriale