Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERMC1AABD
Cod. Produttore
RMC1AABD
Cod. EAN
3606487614111

Informazioni di prodotto

Isolatore di segnale, Harmony Analog, 6,2 mm, fisso I a I, 0...20 mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'RMC1AABD è un convertitore di segnale analogico progettato per convertire la misura dei segnali analogici in corrente in segnali analogici isolati per una perfetta integrazione con i sistemi di controllo dei processi di automazione industriale. Convertitore di segnale che converte un segnale 0(4)...20mA in un segnale 0(4)20mA, con ripetitore di potenza incorporato per il segnale di ingresso. Con un design ultracompatto di 6,2 mm e un layout di facile accesso al cablaggio, RMC1AABD semplifica l'installazione, la messa in servizio e la risoluzione dei problemi, rendendolo ideale per pannelli con limiti di spazio e ambienti industriali esigenti. Soddisfa gli standard internazionali con le certificazioni CE, UKCA, cULus e DNV.

larghezza

22,5 mm

altezza

110 mm

profondità

110 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Harmony Analog

Produttore

Convertitore segnale analogico isolato 0-20 mA ultracompatto 6,2 mm per automazione industriale