Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERMC1VABD
Cod. Produttore
RMC1VABD
Cod. EAN
3606487614128

Informazioni di prodotto

Convertitore di segnale, Harmony Analog, 6,2 mm, fisso da V a I, 0...10 V, 0...20 mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'RMC1VABD è un convertitore di segnale analogico progettato per convertire i segnali analogici di tensione in segnali analogici di corrente isolati per una perfetta integrazione con i sistemi di controllo dei processi di automazione industriale. Questo convertitore di segnale converte un segnale da 0(2)...10 V in un segnale da 0(4)20 mA. Con un design ultracompatto di 6,2 mm e un layout di facile accesso al cablaggio, RMC1VABD semplifica l'installazione, la messa in servizio e la risoluzione dei problemi, rendendolo ideale per pannelli con limiti di spazio e ambienti industriali esigenti. Soddisfa gli standard internazionali con le certificazioni CE, UKCA, cULus e DNV.

larghezza

22,5 mm

altezza

110 mm

profondità

110 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Harmony Analog

Produttore

Convertitore segnale analogico fisso 0-10 V a 0-20 mA 6,2 mm per automazione industriale