Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXNRP0200
Cod. Produttore
BMXNRP0200
Cod. EAN
3595864142753

Informazioni di prodotto

Il convertitore fibra Modicon X80 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni di automazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con design compatto e standard IP20
  • Supporto hot swap per sostituzioni rapide senza fermare il sistema
  • Compatibilità con l’intera gamma Modicon per una programmazione unica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a una corrente contenuta di 200 mA
  • Affidabilità e robustezza per processi medio-grandi
  • Riduzione dei costi di manutenzione con parti di ricambio comuni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il convertitore fibra fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Supporta la funzionalità a modalità multipla e la sostituzione a caldo (hot swap). È un ripetitore di fibra ottica con una corrente di 200 mA e una tensione nominale di 24 V. Offre una lunghezza d'onda di 1310 nm. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Il ripetitore ottico ha 2 RJ45 con porta 100BASE-TX, 2 fibra ottica con porte Ethernet 100BASE-FX con una distanza di funzionamento da 0 a 2000 m. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 32 mm (larghezza) x 86 mm (profondità) x 100 mm (altezza); peso 203 g. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, Merchant Navy, GOST, C-Tick. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il prodotto è compatibile con l'intera gamma di controller Modicon. Il ripetitore è collegato agli adattatori di caduta CRA tramite cavi di interconnessione Ethernet. Modicon X80 è una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni e permette una programmazione unica per vari controllori di automazione (PAC).

larghezza

32 mm

altezza

100 mm

profondità

86 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW altre

2

con interfaccia ottica

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

velocità di trasmissione

100000 KILOBIT_SECONDO

con separazione del potenziale

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di trasmissione dati

Altro

Serie

Modicon M340