Prodotti /

Cod. Rexel
CM43012
Cod. Produttore
43012
Cod. EAN
8023903169188

Informazioni di prodotto

CONVERTITORE DI TENSIONE DA 24VAC A 12VDC/0.5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Convertitore stabilizzato di tensione, ingresso da 20 a 28 VAC/da 16 a 30 VDC, uscita 12 VDC/0,5 A.

larghezza

63 mm

altezza

25 mm

profondità

29 mm

assorbimento di potenza

8 VOLT_AMPERE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

6 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

0,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

33 V

valore nominale corrente d'uscita 1

0,5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

12 ... 13 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

20 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale DC

12 ... 13 V

Produttore

Convertitore di tensione stabilizzato, ingresso 20-28VAC/16-30VDC, uscita 12VDC 0.5A