Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERMPT30BD
Cod. Produttore
RMPT30BD
Cod. EAN
3389110108965

Informazioni di prodotto

Convertitore sonde pt100 24Vdc 0/C-+1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasmettitore di temperatura fa parte della gamma di interfacce Harmony Analog. È progettato per convertire il segnale della sonda Pt100 in segnale elettrico standard compatibile con le piattaforme di automazione e i controller. Ha una tensione di alimentazione di 24V DC, non isolata. Consente inoltre di aumentare la distanza di collegamento tra un sensore e il dispositivo di acquisizione della misurazione. I cavi utilizzati per collegare i convertitori alle apparecchiature di processo (PLC) sono cavi standard, che sono più convenienti rispetto ai cavi di prolunga o di compensazione adatti per segnali di basso livello per sonde Pt100 o termocoppie. Conforme alle norme IEC e certificato UL e CSA, questo convertitore è adatto all'uso universale.

tipo di montaggio

fissaggio a scatto guida portante

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

larghezza

25 mm

altezza

78 mm

profondità

80 mm

numero di canali

1

tipo di alimentazione elettrica

attivo

corrente di commutazione

0.2 A

tensione di commutazione

10 V

numero di zone d’ingresso 0 V ... 10 V

1

numero di zone d’ingresso 0 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’ingresso 4 mA ... 20 mA

1

tensione di alimentazione nominale per DC

24 V 24 V

carico

500 Ohm 500 Ohm

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

Serie

Harmony_Analog

Produttore

Trasmettitore di temperatura - 0..100 °C/32..212 °F - per sonde Pt100 universali