Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L199713
Cod. Produttore
99713
Cod. EAN
8033913149186

Informazioni di prodotto

CONV.99713 DALI 630mA 1CH 2W
CONV.99713 DALI 630MA 1CH 2WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

Convertitore DALI 630mA 1 Canale 2W per illuminazione LED Linea Light Group