› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Controporta taglia 4 resistente per quadri elettrici IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0254A00
Cod. Produttore 1SL0254A00
Cod. EAN 8000126218671

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTROPORTA-TAGLIA 4
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Tipo: Controporta per taglia 4
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazione: Quadri isolanti Gemini
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Descrizione del prodotto

Controporta realizzata in plastica di colore grigio, progettata per l’installazione interna. La superficie è non trattata, garantendo una finitura semplice e funzionale. Questo componente è ideale per l’utilizzo in quadri elettrici, offrendo una soluzione robusta e leggera per la protezione e il supporto interno degli apparecchi elettrici. La controporta è compatibile con accessori della serie Gemini, assicurando facilità di integrazione e montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: INNER DOOR-SIZE 4 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

600 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Controporta taglia 4 resistente per quadri elettrici IP66