› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Controporta resistente taglia 6 per sezionatori Gemini IP66 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0256A00
Cod. Produttore 1SL0256A00
Cod. EAN 8000126218732

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTROPORTA-TAGLIA 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Protezione: IP66
  • Applicazione: Quadri isolanti Gemini
  • Tipo: Accessori per quadri
  • Marcatura CE: 2015
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Controporta taglia 6 di colore grigio, realizzata in plastica non trattata. Progettata come porta interna, questa controporta garantisce robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente resistente e funzionale. La superficie non trattata mantiene un aspetto sobrio e pratico, adatto a diversi contesti di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: INNER DOOR-SIZE 6 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

750 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

900 mm

profondità

330 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Controporta resistente taglia 6 per sezionatori Gemini IP66 industriale