› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Controporta resistente taglia 3 per quadri elettrici IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0253A00
Cod. Produttore 1SL0253A00
Cod. EAN 8000126218640

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTROPORTA-TAGLIA 3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Tipo: Accessori quadri IP66
  • Applicazione: Quadri Gemini
  • Protezione: IP66
  • Dimensioni: Taglia 3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Controporta in plastica di colore grigio, non trattata, progettata per applicazioni interne. Questo componente è parte degli accessori Gemini ed è specificamente realizzato per il montaggio su quadri elettrici, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la protezione e l’organizzazione interna. La sua superficie non trattata garantisce una finitura semplice e resistente, ideale per ambienti elettrici dove è richiesta affidabilità e durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: INNER DOOR-SIZE 3 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

600 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Controporta resistente taglia 3 per quadri elettrici IP66