› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Controporta resistente taglia 2 per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0252A00
Cod. Produttore 1SL0252A00
Cod. EAN 8000126217414

Informazioni principali

  • Descrizione: Controporta-Taglia 2
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazione: Quadri isolanti
  • Dimensione: Taglia 2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Controporta in plastica di colore grigio, progettata come porta interna per quadri elettrici della serie Gemini. Realizzata con materiale plastico non trattato, garantisce leggerezza e resistenza, ideale per applicazioni interne dove è richiesta una soluzione funzionale e duratura. Questo componente è parte degli accessori per quadri elettrici ed è destinato a completare e proteggere l’interno dell’involucro, assicurando un’installazione ordinata e sicura. La superficie non trattata mantiene un aspetto sobrio e professionale, adatto a diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: INNER DOOR-SIZE 2 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

450 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Controporta resistente taglia 2 per impianti elettrici industriali