› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Controporta resistente per armadi modulari, isolamento IP66, montaggio semplice

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0251A00
Cod. Produttore 1SL0251A00
Cod. EAN 8000126237405

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTROPORTA-TAGLIA 1
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Tipo: Accessorio per quadri
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazione: Taglia porta interna
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Normative: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Controporta in plastica di colore grigio, non trattata, progettata come porta interna per quadri elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una protezione efficace e un'installazione semplice all'interno dell'involucro. La superficie non trattata mantiene un aspetto funzionale e sobrio, adatto ad applicazioni elettriche professionali. Questo componente è parte degli accessori per quadri Gemini, ideale per il montaggio e la protezione degli interruttori sezionatori e altre apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: INNER DOOR SIZE 1 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

214 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

257 mm

profondità

302 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Controporta resistente per armadi modulari, isolamento IP66, montaggio semplice