› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Controporta protezione sezionatori 5 poli per impianti industriali IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0255A00
Cod. Produttore 1SL0255A00
Cod. EAN 8000126218701

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTROPORTA-TAGLIA 5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazione: Quadri isolanti Gemini
  • Normativa: EN 62208:2011-10
  • Normativa: EN IEC 63000:2018
  • Marcatura CE: 2015
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Controporta-taglia 5 in plastica di colore grigio, progettata per l’installazione interna in quadri elettrici. Realizzata con materiale plastico non trattato, offre una soluzione resistente e leggera per la protezione e il supporto interno dei componenti elettrici. Questo accessorio è parte della gamma Gemini e garantisce un’installazione sicura e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: INNER DOOR-SIZE 5 Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

750 mm

profondità

330 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Controporta protezione sezionatori 5 poli per impianti industriali IP66