Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYID166
Cod. Produttore
NSYID166
Cod. EAN
3606485126999

Informazioni di prodotto

Controporta interna HxL 1600x600 mm - PanelSeT SF/SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa è una porta interna per una protezione aggiuntiva compatibile con gli armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. È fatto d'acciaio. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il colore è grigio RAL7035. Può essere aperto a destra o a sinistra, con due serrature, doppia barra da 3 mm, con maniglia centrale. La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 600 mm e 1600 mm. La larghezza e l'altezza reali sono rispettivamente di 500 mm e 1465 mm. La profondità misura 19,5 mm. Regolabile in profondità con passo di 25 mm, dal primo punto di fissaggio. Il carico massimo accettabile è 15 Kg. Regolabile in profondità ogni 25 mm Il carico massimo è 15 kg/m² La porta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm "ERROR:#REF!"

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1600 mm

profondità

19,5 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Controporta interna acciaio 1600x600 mm grigio RAL7035 per armadi elettrici PanelSeT con serrature doppia barra