› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Controporta interna acciaio 1600x800 mm grigio RAL7035 per armadi elettrici PanelSeT regolabile con doppia serratura

Cod. Rexel SLNSYID168
Cod. Produttore NSYID168
Cod. EAN 3606485127002

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Apertura: Reversibile
  • Serrature: 2 doppia barra 3 mm
  • Dimensioni nominali: 1600x800 mm
  • Profondità: 19,5 mm
  • Serie: PanelSeT SM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa è una porta interna per una protezione aggiuntiva compatibile con gli armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. È fatto d'acciaio. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il colore è grigio RAL7035. Può essere aperto a destra o a sinistra, con due serrature, doppia barra da 3 mm, con maniglia centrale. La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 800 mm e 1600 mm. La larghezza e l'altezza reali sono rispettivamente di 700 mm e 1465 mm. La profondità misura 19,5 mm. Regolabile in profondità con passo di 25 mm, dal primo punto di fissaggio. Il carico massimo accettabile è 15 Kg. Regolabile in profondità ogni 25 mm Il carico massimo è 15 kg/m² La porta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm "ERROR:#REF!"

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1600 mm

profondità

19,5 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

PanelSeT SM

Controporta interna acciaio 1600x800 mm grigio RAL7035 per armadi elettrici PanelSeT regolabile con doppia serratura