› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Controporta cieca 800x600 mm per quadri elettrici robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKC8060K
Cod. Produttore KC8060K
Cod. EAN 8015646735966

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600 mm (HxL)
  • Tipo: Controporta cieca
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Standard: EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: Secondo EN 60529
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Controporta cieca di dimensioni 800x600 mm (altezza x larghezza) realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata per essere utilizzata come porta interna, garantisce robustezza e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. L'esecuzione standard non prevede la funzione di porta di visione né di porta per bloccaggio sezionatore. Questo componente è parte degli accessori SR2 ed è conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, assicurando sicurezza e affidabilità nell'installazione di quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind counterdoor 800x600mm (HxW);INNER DOOR 800X600 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

680 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

40 mm

profondità

790 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories

Controporta cieca 800x600 mm per quadri elettrici robusta