› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Controporta cieca 700x500 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKC7050K
Cod. Produttore KC7050K
Cod. EAN 8015646735959

Informazioni principali

  • Dimensioni: 700x500 mm (HXL)
  • Tipo: Controporta cieca
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Controporta cieca di dimensioni 700x500 mm (altezza x larghezza) realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Questo componente è progettato per applicazioni interne e fa parte della serie SR2 di accessori per quadri elettrici. La struttura robusta in acciaio garantisce elevata resistenza e durabilità, mentre la verniciatura a polvere assicura una protezione efficace contro gli agenti esterni e l’usura nel tempo. La controporta è priva di aperture di visione o predisposizioni per bloccaggio sezionatore, ideale per ambienti dove è richiesta una chiusura sicura e compatta dei quadri elettrici, mantenendo un’estetica pulita e uniforme. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind counterdoor 700x500mm (HxW);INNER DOOR 700X500 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

700 mm

profondità

13 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories

Controporta cieca 700x500 mm per impianti elettrici
€ 203,30 x 1 pz.